400160
Anillo en V sólido - VR1, 0.610 a 0.689 pulg. Rango de eje, 0.177 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00613780
No. Fabricante 400160
Precio4.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V sólido - VR1, 0.610 a 0.689 pulg. Rango de eje, 0.177 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00613780
No. Fabricante 400160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
400160 V - ANILLO
  • A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
  • Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
  • Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes

Especificaciones

  • Rango de diámetro interior o eje
    De 0.610 a 0.689 pulg.
  • Ancho
    0.177 pulg.
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Sección transversal
    0.177 pulg.
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 210 °F
  • Ancho del asiento del sello
    0.134 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR1
  • Descripción de construcción
    Anilla en V flexible de goma
  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.024 pulg.
  • Tolerancia a la presión
    4.35 psi
  • Método de instalación
    Estirado sobre el eje
  • Tipo de sello
    Juntas axiales/anillos en V
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Número de Upc del fabricante
    85311044004
  • UPC_NO
    085311044004
  • Aplicación típica
    Proteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo