Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónUtilizado para nivelación
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Grado302/304
- Cantidad del kit260
- Longitud14.8, 2 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Número de piezas260
- Longitud de la cuña2 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaA
- Tipo de cuñaCuña ranurada con surtido de lengüetas
- Ancho de la cuña2 pulg.
- TamañoA - 2 pulg. x 2 pulg.
- Profundidad de ranura1-9/32 pulg.
- Tamaño de ranura5/8 pulg.
- Ancho de la ranura5/8 pulg.
- Altura de la pestaña1/2 pulg.
- Anchura de la pestaña1 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.125 pulg.
- Ancho4.2, 2 pulg.
- TipoCon pestaña