Motion
MSA2-CK
Cuña ranurada - Con lengüeta, A, 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 130 Cantidad de kit
Artículo MI #00614130
No. Fabricante MSA2-CK
Precio336.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, A, 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 130 Cantidad de kit
Artículo MI #00614130
No. Fabricante MSA2-CK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$336.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSA2-CK UN KIT DE CUNA PARA HERRAMIENTAS DE 2"X2" 130 PIEZAS

Especificaciones

  • Aplicación
    Utilizado para nivelación
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Grado
    302/304
  • Cantidad del kit
    130
  • Longitud
    14.8, 2 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Número de piezas
    130
  • Longitud de la cuña
    2 pulg.
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la cuña
    A
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con surtido de lengüetas
  • Ancho de la cuña
    2 pulg.
  • Tamaño
    A - 2 pulg. x 2 pulg.
  • Profundidad de ranura
    1-9/32 pulg.
  • Tamaño de ranura
    5/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/8 pulg.
  • Altura de la pestaña
    1/2 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.
  • Ancho
    4.2, 2 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo