Motion
MSB3-FK
Cuña ranurada - Con lengüeta, B, 7/8 pulg. Tamaño de ranura, 260 Cantidad de kit
Artículo MI #00614135
No. Fabricante MSB3-FK
Precio746.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, B, 7/8 pulg. Tamaño de ranura, 260 Cantidad de kit
Artículo MI #00614135
No. Fabricante MSB3-FK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio746.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B KIT COMPLETO DE 3"X3" 260 PIEZAS

Especificaciones

  • Aplicación
    Utilizado para nivelación
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Grado
    302/304
  • Cantidad del kit
    260
  • Longitud
    15.2, 3 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Número de piezas
    260
  • Longitud de la cuña
    3 pulg.
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la cuña
    B
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con surtido de lengüetas
  • Ancho de la cuña
    3 pulg.
  • Tamaño
    B - 3 pulg. x 3 pulg.
  • Profundidad de ranura
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    7/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    7/8 pulg.
  • Altura de la pestaña
    5/8 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.
  • Ancho
    5.4, 3 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo