Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónUtilizado para nivelación
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Grado302/304
- Cantidad del kit130
- Longitud15, 3 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Número de piezas130
- Longitud de la cuña3 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaB
- Tipo de cuñaCuña ranurada con surtido de lengüetas
- Ancho de la cuña3 pulg.
- TamañoB - 3 pulg. x 3 pulg.
- Profundidad de ranura2-1/8 pulg.
- Tamaño de ranura7/8 pulg.
- Ancho de la ranura7/8 pulg.
- Altura de la pestaña5/8 pulg.
- Anchura de la pestaña1-1/2 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.125 pulg.
- Ancho5.5, 3 pulg.
- TipoCon pestaña