Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónUtilizado para nivelación
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Grado302/304
- Cantidad del kit260
- Longitud14.8, 4 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Número de piezas260
- Longitud de la cuña4 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaC
- Tipo de cuñaCuña ranurada con surtido de lengüetas
- Ancho de la cuña4 pulg.
- TamañoC - 4 pulg. x 4 pulg.
- Profundidad de ranura2-3/4 pulg.
- Tamaño de ranura1 1/4 pulg.
- Ancho de la ranura1-1/4 pulg.
- Altura de la pestaña3/4 pulg.
- Anchura de la pestaña2-1/4 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.125 pulg.
- Ancho6.3, 4 pulg.
- TipoCon pestaña