Motion
MSC4-CK
Cuña ranurada - Con lengüeta, C, 1 1/4 pulg. Tamaño de ranura, 130 Cantidad de kit
Artículo MI #00614146
No. Fabricante MSC4-CK
Precio617.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, C, 1 1/4 pulg. Tamaño de ranura, 130 Cantidad de kit
Artículo MI #00614146
No. Fabricante MSC4-CK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$617.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSC4-CK C 4"X4" KIT DE CUNA DE HERRAMIENTAS 130 PIEZAS

Especificaciones

  • Aplicación
    Utilizado para nivelación
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Grado
    302/304
  • Cantidad del kit
    130
  • Longitud
    15, 4 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Número de piezas
    130
  • Longitud de la cuña
    4 pulg.
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la cuña
    C
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con surtido de lengüetas
  • Ancho de la cuña
    4 pulg.
  • Tamaño
    C - 4 pulg. x 4 pulg.
  • Profundidad de ranura
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de ranura
    1 1/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1-1/4 pulg.
  • Altura de la pestaña
    3/4 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    2-1/4 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.
  • Ancho
    6.3, 4 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo