Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónUtilizado para nivelación
- Tamaño del perno1-1/4 pulg.
- Grado302/304
- Cantidad del kit260
- Longitud15, 5 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Número de piezas260
- Longitud de la cuña5 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaD
- Tipo de cuñaCuña ranurada con surtido de lengüetas
- Ancho de la cuña5 pulg.
- TamañoD - 5 pulg. x 5 pulg.
- Profundidad de ranura3-5/8 pulg.
- Tamaño de ranura1 5/8 pulg.
- Ancho de la ranura1-5/8 pulg.
- Altura de la pestaña1 pulg.
- Anchura de la pestaña2-1/2 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.125 pulg.
- Ancho7, 5 pulg.
- TipoCon pestaña