Motion
MSA010-20
Cuña ranurada - Con lengüeta, A, 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #00614195
No. Fabricante MSA010-20
Precio41.17 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, A, 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #00614195
No. Fabricante MSA010-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.17 USD/paquete

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO DE UN PAQUETE DE CUÑA 2.010 20

Especificaciones

  • Aplicación
    Se utiliza para espaciado en bombas, motores, compresores, generadores y otras máquinas de planta
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Grado
    302/304
  • Longitud
    2.5, 2 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Cantidad del paquete
    20
  • Características de la aplicación de resistencia
    Óxido y corrosión
  • Dureza Rockwell
    C35-45
  • Longitud de la cuña
    2 pulg.
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la cuña
    A
  • Templo de calce
    Completamente duro
  • Grosor de la cuña
    0.0100 pulg.
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con lengüeta
  • Ancho de la cuña
    2 pulg.
  • Tamaño
    A - 2 pulg. x 2 pulg.
  • Profundidad de ranura
    1-9/32 pulg.
  • Tamaño de ranura
    5/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/8 pulg.
  • Altura de la pestaña
    1/2 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1 pulg.
  • Templo
    Completamente duro
  • Grosor
    0.0100 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0005 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña
  • Ancho
    2.3, 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo