Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónSe utiliza para espaciado en bombas, motores, compresores, generadores y otras máquinas de planta
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Grado302/304
- Longitud3.8, 2 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Cantidad del paquete5
- Características de la aplicación de resistenciaÓxido y corrosión
- Dureza RockwellB80-90
- Longitud de la cuña2 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaA
- Templo de calceSuave (recocido)
- Grosor de la cuña0.1000 pulg.
- Tipo de cuñaCuña ranurada con lengüeta
- Ancho de la cuña2 pulg.
- TamañoA - 2 pulg. x 2 pulg.
- Profundidad de ranura1-9/32 pulg.
- Tamaño de ranura5/8 pulg.
- Ancho de la ranura5/8 pulg.
- Altura de la pestaña1/2 pulg.
- Anchura de la pestaña1 pulg.
- TemploRecocido
- Grosor0.1000 pulg.
- Tolerancia de espesor+/-0.0020 pulg.
- TipoCon pestaña
- Ancho3.4, 2 pulg.