MSC050-20
Cuña ranurada - Con lengüeta, C, 1 1/4 pulg. Tamaño de ranura, 10 por paquete
Artículo MI #00614367
No. Fabricante MSC050-20
Precio100.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, C, 1 1/4 pulg. Tamaño de ranura, 10 por paquete
Artículo MI #00614367
No. Fabricante MSC050-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO C 4 .050 PAQUETE SHIM 20

Especificaciones

  • Aplicación
    Se utiliza para espaciado en bombas, motores, compresores, generadores y otras máquinas de planta
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Grado
    302/304
  • Longitud
    5.7, 4 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Cantidad del paquete
    10
  • Características de la aplicación de resistencia
    Óxido y corrosión
  • Dureza Rockwell
    B80-90
  • Longitud de la cuña
    4 pulg.
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la cuña
    C
  • Templo de calce
    Suave (recocido)
  • Grosor de la cuña
    0.0500 pulg.
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con lengüeta
  • Ancho de la cuña
    4 pulg.
  • Tamaño
    C - 4 pulg. x 4 pulg.
  • Profundidad de ranura
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de ranura
    1 1/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1-1/4 pulg.
  • Altura de la pestaña
    3/4 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    2-1/4 pulg.
  • Templo
    Recocido
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0010 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña
  • Ancho
    4.4, 4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo