Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónSe utiliza para espaciado en bombas, motores, compresores, generadores y otras máquinas de planta
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Grado302/304
- Longitud5.7, 4 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Cantidad del paquete10
- Características de la aplicación de resistenciaÓxido y corrosión
- Dureza RockwellB80-90
- Longitud de la cuña4 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaC
- Templo de calceSuave (recocido)
- Grosor de la cuña0.0750 pulg.
- Tipo de cuñaCuña ranurada con lengüeta
- Ancho de la cuña4 pulg.
- TamañoC - 4 pulg. x 4 pulg.
- Profundidad de ranura2-3/4 pulg.
- Tamaño de ranura1 1/4 pulg.
- Ancho de la ranura1-1/4 pulg.
- Altura de la pestaña3/4 pulg.
- Anchura de la pestaña2-1/4 pulg.
- TemploRecocido
- Grosor0.0750 pulg.
- Tolerancia de espesor+/-0.0020 pulg.
- TipoCon pestaña
- Ancho4.5, 4 pulg.