Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónSe utiliza para espaciado en bombas, motores, compresores, generadores y otras máquinas de planta
- Tamaño del perno1-1/4 pulg.
- Grado302/304
- Longitud6.1, 5 pulg.
- MaterialAcero inoxidable serie 300
- Cantidad del paquete20
- Características de la aplicación de resistenciaÓxido y corrosión
- Dureza RockwellC35-45
- Longitud de la cuña5 pulg.
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tamaño de la cuñaD
- Templo de calceCompletamente duro
- Grosor de la cuña0.0010 pulg.
- Tipo de cuñaCuña ranurada con lengüeta
- Ancho de la cuña5 pulg.
- TamañoD - 5 pulg. x 5 pulg.
- Profundidad de ranura3-5/8 pulg.
- Tamaño de ranura1 5/8 pulg.
- Ancho de la ranura1-5/8 pulg.
- Altura de la pestaña1 pulg.
- Anchura de la pestaña2-1/2 pulg.
- TemploCompletamente duro
- Grosor0.0010 pulg.
- Tolerancia de espesor+/-0.0001 pulg.
- TipoCon pestaña
- Ancho5.5, 5 pulg.