Motion
MSD075-20
Cuña ranurada - Con lengüeta, D, 1 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 10 por paquete
Artículo MI #00614437
No. Fabricante MSD075-20
Price$186.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, D, 1 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 10 por paquete
Artículo MI #00614437
No. Fabricante MSD075-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$186.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO D 5 0,075 PAQUETE SHIM 20

Especificaciones

  • Aplicación
    Se utiliza para espaciado en bombas, motores, compresores, generadores y otras máquinas de planta
  • Tamaño del perno
    1-1/4 pulg.
  • Grado
    302/304
  • Longitud
    6.8, 5 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable serie 300
  • Cantidad del paquete
    10
  • Características de la aplicación de resistencia
    Óxido y corrosión
  • Dureza Rockwell
    B80-90
  • Longitud de la cuña
    5 pulg.
  • Material de la cuña
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la cuña
    D
  • Templo de calce
    Suave (recocido)
  • Grosor de la cuña
    0.0750 pulg.
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con lengüeta
  • Ancho de la cuña
    5 pulg.
  • Tamaño
    D - 5 pulg. x 5 pulg.
  • Profundidad de ranura
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    1 5/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1-5/8 pulg.
  • Altura de la pestaña
    1 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    2-1/2 pulg.
  • Templo
    Recocido
  • Grosor
    0.0750 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0020 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña
  • Ancho
    5.6, 5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo