Descripción general
Especificaciones
- DescripciónJunta tórica
- Dureza70 Costa D
- Sección transversal0.0313 pulg.
- Diámetro interior0.0313 pulg.
- Diámetro exterior3/32 pulg.
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaMenos 40° a 275°
- Aplicación típicaUso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
- Durómetro70 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar500 por bolsa
- Nombre comercial/de marcaQuímico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Tolerancia del diámetro interior.029 Más o menos 0,004
- Tolerancia de sección transversal.040 Más o menos 0,003
- Número de junta tórica de reserva8-001
- Método vendidoPrecio por unidad
- Número de junta tórica cuádrupleQr-4001
- Detalles adicionalesIncluido en Underwriter's Laboratories
- Tipo de productoJuntas tóricas