Motion
8X252
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #00614863
No. Fabricante 8X252
Precio1.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #00614863
No. Fabricante 8X252
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
Precio1.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 X 252 O-RING
  • Disponible en una variedad de tamaños

Especificaciones

  • Diámetro interior
    0.734 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Durómetro
    90
  • Número de catálogo del fabricante
    8X252
  • Número de Upc del fabricante
    639789260857
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • UPC_NO
    639789260857
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Peso total
    0.01 lb
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    0.13 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos