Motion
22550-225
Junta tórica serie 22550 -
Artículo MI #00614912
No. Fabricante 22550-225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica serie 22550 -
Artículo MI #00614912
No. Fabricante 22550-225
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22550-225 BUNA-N 214 O-RING
  • Kits de reparación de STC (mitades femeninas)
  • Solo junta tórica
  • 70 Durómetro
  • Disponible en una variedad de tamaños
  • Material de nitrilo

Especificaciones

  • Altura
    2.130 pulg.
  • Diámetro interior
    1.875 pulg.
  • Longitud
    0.130 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    2.130 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de artículo
    Juntas tóricas y juntas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo