Motion
24X252
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #00614917
No. Fabricante 24X252
Precio2.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica del cabezal meteorológico
Artículo MI #00614917
No. Fabricante 24X252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24 X 252 O-RING
  • Disponible en una variedad de tamaños

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Altura
    1.75 pulg., 1.53
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Longitud
    4.42, 0.13 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    8.22, 1.75 pulg.
  • Peso
    0.01 lb, 0.1
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Número de catálogo del fabricante
    24X252

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos