Motion
32 BRIDA O-RING

Gates
32 FLANGE O-RING

Juntas tóricas para los accesorios de brida de código 61, código 62 y tipo oruga - Material de policloropreno (neopreno) de 2.250 pulg. de D.I.
Artículo MI #00614924
No. Fabricante 32 FLANGE O-RING
Precio3.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32 FLANGE O-RING

Juntas tóricas para los accesorios de brida de código 61, código 62 y tipo oruga - Material de policloropreno (neopreno) de 2.250 pulg. de D.I.
Artículo MI #00614924
No. Fabricante 32 FLANGE O-RING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32FLOR BUNA O-RING
  • 90 Durómetro de dureza.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Diámetro interior
    2.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Número de catálogo del fabricante
    7254-0015
  • Peso
    0.02 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Código de armonización
    4016.93.5010
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    072053149227
  • UPC_NO
    072053149227
  • Descripción
    Junta tórica
  • Tipo de extremo
    PISO
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos