Descripción general
Especificaciones
- DescripciónJunta tórica
- Dureza70 Costa D
- Sección transversal0.1875 pulg.
- Diámetro interior25.000 pulg.
- Diámetro exterior25-3/8 pulg.
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaMenos 40° a 275°
- Aplicación típicaUso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
- Durómetro70 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar25 por bolsa
- Nombre comercial/de marcaQuímico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Tolerancia del diámetro interior24.940 más o menos .115
- Tolerancia de sección transversal.210 Más o menos 0,005
- Número de junta tórica de reserva8-394
- Método vendidoPrecio por unidad
- Número de junta tórica cuádrupleQr-4384
- Detalles adicionalesIncluido en Underwriter's Laboratories
- Tipo de productoJuntas tóricas