Descripción general
Especificaciones
- DescripciónJunta tórica
- Dureza75 Costa D
- Sección transversal0.0469 pulg.
- Diámetro interior0.0469 pulg.
- Diámetro exterior9/64 pulg.
- MaterialFluorocarbono / Vitón
- Rango de temperaturaMenos 31° a 437°
- Aplicación típicaUso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
- Durómetro75 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar100 por bolsa
- Nombre comercial/de marcaVitón/fluorado
- Tolerancia del diámetro interior.042 Más o menos 0,004
- Tolerancia de sección transversal.050 Más o menos 0,003
- Número de junta tórica de reserva8-002
- Método vendidoPrecio por unidad
- Número de junta tórica cuádrupleQr-4002
- Detalles adicionalesLa resistencia del equipo de compresión es excelente
- Tipo de productoJuntas tóricas