Motion
264 FKM O-RING

Dichtomatik
264 FKM O-RING

Junta tórica - Material de fluorocarbono/vitón, 7.500 pulg. de D.I., 0.1250 pulg. de sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #00615651
No. Fabricante 264 FKM O-RING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
264 FKM O-RING

Junta tórica - Material de fluorocarbono/vitón, 7.500 pulg. de D.I., 0.1250 pulg. de sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #00615651
No. Fabricante 264 FKM O-RING
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
264 FKM O-RING 10/PAQUETE

Especificaciones

  • Descripción
    Junta tórica
  • Dureza
    75 Costa D
  • Sección transversal
    0.1250 pulg.
  • Diámetro interior
    7.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-3/4 pulg.
  • Material
    Fluorocarbono / Vitón
  • Rango de temperatura
    Menos 31° a 437°
  • Aplicación típica
    Uso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    1 unidad
  • Nombre comercial/de marca
    Vitón/fluorado
  • Tolerancia del diámetro interior
    7.484 más o menos .045
  • Tolerancia de sección transversal
    .139 Más o menos 0,004
  • Número de junta tórica de reserva
    2-264
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Número de junta tórica cuádruple
    Qr-4264
  • Detalles adicionales
    La resistencia del equipo de compresión es excelente
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo