Motion
22550-209
Junta tórica serie 22550 -
Artículo MI #00620114
No. Fabricante 22550-209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica serie 22550 -
Artículo MI #00620114
No. Fabricante 22550-209
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22550-209 BUNA-N 214 O-RING
  • Disponible en varios tamaños.
  • Buna-N, caucho de nitrilo a baja temperatura
  • Presenta un punto azul para indicar el material de Buna-N

Especificaciones

  • Altura
    0.940 pulg.
  • Diámetro interior
    0.688 pulg.
  • Longitud
    0.130 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    0.940 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de artículo
    Juntas tóricas y juntas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo