313 BUNA-N O-RING (100 POR BOLSA)

Dichtomatik
313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)

Junta tórica - Material Buna-N, 0.6875 pulg. D.I., 0.1875 en sección transversal, 70 Durómetro
Artículo MI #00620126
No. Fabricante 313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)

Junta tórica - Material Buna-N, 0.6875 pulg. D.I., 0.1875 en sección transversal, 70 Durómetro
Artículo MI #00620126
No. Fabricante 313 BUNA-N O-RING (100 PER BAG)
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
313 BUNA-N O-RING (100 POR BOLSA)

Especificaciones

  • Descripción
    Junta tórica
  • Dureza
    70 Costa D
  • Sección transversal
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/16 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Rango de temperatura
    Menos 40° a 275°
  • Aplicación típica
    Uso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    100 por bolsa
  • Nombre comercial/de marca
    Químico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Tolerancia del diámetro interior
    .662 Más o menos 0,009
  • Tolerancia de sección transversal
    .210 Más o menos 0,005
  • Número de junta tórica de reserva
    8-313
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Número de junta tórica cuádruple
    Qr-4313
  • Detalles adicionales
    Incluido en Underwriter's Laboratories
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo