311 FKM O-RING (25 POR BOLSA)

Dichtomatik
311 FKM O-RING (25 PER BAG)

Junta tórica - Material de fluorocarbono/vitón, 0.5625 pulg. de D.I., 0.1875 pulg. de sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #00620364
No. Fabricante 311 FKM O-RING (25 PER BAG)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
311 FKM O-RING (25 PER BAG)

Junta tórica - Material de fluorocarbono/vitón, 0.5625 pulg. de D.I., 0.1875 pulg. de sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #00620364
No. Fabricante 311 FKM O-RING (25 PER BAG)
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
311 FKM O-RING (25 POR BOLSA)

Especificaciones

  • Descripción
    Junta tórica
  • Dureza
    75 Costa D
  • Sección transversal
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    15/16 pulg.
  • Material
    Fluorocarbono / Vitón
  • Rango de temperatura
    Menos 31° a 437°
  • Aplicación típica
    Uso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    25 por bolsa
  • Nombre comercial/de marca
    Vitón/fluorado
  • Tolerancia del diámetro interior
    .537 Más o menos 0,007
  • Tolerancia de sección transversal
    .210 Más o menos 0,005
  • Número de junta tórica de reserva
    8-311
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Número de junta tórica cuádruple
    Qr-4311
  • Detalles adicionales
    La resistencia del equipo de compresión es excelente
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo