907 PAQUETES DE BUNA (PAQUETE DE 25 )

Dichtomatik
907 BUNA O-PACK (25 PACK)

Junta tórica - Material Buna-N, 0.53 pulg. D.I., 0.082 en sección transversal, 70 Durómetro
Artículo MI #00621303
No. Fabricante 907 BUNA O-PACK (25 PACK)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
907 BUNA O-PACK (25 PACK)

Junta tórica - Material Buna-N, 0.53 pulg. D.I., 0.082 en sección transversal, 70 Durómetro
Artículo MI #00621303
No. Fabricante 907 BUNA O-PACK (25 PACK)
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
907 PAQUETES DE BUNA (PAQUETE DE 25 )

Especificaciones

  • Descripción
    Refuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
  • Dureza
    70 Costa D
  • Sección transversal
    0.082 pulg.
  • Diámetro interior
    0.53 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.694 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Rango de temperatura
    Menos 40° a 275°
  • Aplicación típica
    Uso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    25 por paquete
  • Nombre comercial/de marca
    Químico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
  • Método vendido
    Precio por paquete / Vendido por paquete
  • Detalles adicionales
    Junta tórica para 7/16 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo