Descripción general
Especificaciones
- DescripciónRefuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
- Dureza70 Costa D
- Sección transversal0.118 pulg.
- Diámetro interior1.72 pulg.
- Diámetro exterior1.956 pulg.
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaMenos 40° a 275°
- Aplicación típicaUso con lubricantes de petróleo, aceites hidráulicos, gasolina, agua y alcohol
- Durómetro70 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar25 por paquete
- Nombre comercial/de marcaQuímico, Nysyn, Krynac, Hycar, Paracril, Perbunan
- Método vendidoPrecio por paquete / Vendido por paquete
- Detalles adicionalesJunta tórica para 1+1/2 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
- Tipo de productoJuntas tóricas