200881
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.824 pulg. de diámetro exterior, 0.294 pulg. de ancho general, diseño 200E , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00621406
No. Fabricante 200881
Precio48.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 2.824 pulg. de diámetro exterior, 0.294 pulg. de ancho general, diseño 200E , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00621406
No. Fabricante 200881
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
Su precio$48.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200881 SELLO DE ACEITE

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.824 pulg.
  • Ancho general
    0.294 pulg.
  • Tipo de diseño
    200E
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 200E
  • Número de Upc del fabricante
    053893468969
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    750 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Aplicación típica
    Propósito general
  • Peso
    0.20 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo