Descripción general
Especificaciones
- DescripciónJunta tórica
- Dureza75 Costa D
- Sección transversal0.063 pulg.
- Diámetro interior0.375 pulg.
- Diámetro exterior0.500 pulg.
- MaterialFluorocarbono / Vitón
- Rango de temperaturaMenos 31° a 437°
- Aplicación típicaUso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
- Durómetro75 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar20 por paquete
- Nombre comercial/de marcaVitón/fluorado
- Tolerancia del diámetro interior.364 Más o menos 0,005
- Tolerancia de sección transversal.070 Más o menos 0,003
- Número de junta tórica de reserva8-012
- Método vendidoPrecio por paquete / Vendido por paquete
- Número de junta tórica cuádrupleQr-4012
- Detalles adicionalesLa resistencia del equipo de compresión es excelente
- Tipo de productoJuntas tóricas