Descripción general
Especificaciones
- DescripciónRefuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
- Dureza75 Costa D
- Sección transversal0.097 pulg.
- Diámetro interior0.755 pulg.
- Diámetro exterior0.949 pulg.
- MaterialFluorocarbono / Vitón
- Rango de temperaturaMenos 31° a 437°
- Aplicación típicaUso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
- Durómetro75 Durómetro
- Cantidad del paquete estándar10 por paquete
- Nombre comercial/de marcaVitón/fluorado
- Método vendidoPrecio por paquete / Vendido por paquete
- Detalles adicionalesJunta tórica para 5/8 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
- Tipo de productoJuntas tóricas