Motion
920 FKM O-PACK (5 PACK)

Dichtomatik
920 FKM O-PACK (5 PACK)

Junta tórica - Material de fluorocarbono/vitón, 1.475 pulg. de D.I., 0.118 pulg. de sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #00625459
No. Fabricante 920 FKM O-PACK (5 PACK)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
920 FKM O-PACK (5 PACK)

Junta tórica - Material de fluorocarbono/vitón, 1.475 pulg. de D.I., 0.118 pulg. de sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #00625459
No. Fabricante 920 FKM O-PACK (5 PACK)
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
920 FKM O-PACK (5 PACK)

Especificaciones

  • Descripción
    Refuerzo de junta tórica para accesorio de tubo de rosca recta
  • Dureza
    75 Costa D
  • Sección transversal
    0.118 pulg.
  • Diámetro interior
    1.475 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.711 pulg.
  • Material
    Fluorocarbono / Vitón
  • Rango de temperatura
    Menos 31° a 437°
  • Aplicación típica
    Uso con aplicaciones abrasivas o de alta presión
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Cantidad del paquete estándar
    5 por paquete
  • Nombre comercial/de marca
    Vitón/fluorado
  • Método vendido
    Precio por paquete / Vendido por paquete
  • Detalles adicionales
    Junta tórica para 1+1/4 pulg. Rosca del resalte de la junta tórica macho
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo