Descripción general
Descripción del fabricante
ANILLO RET STZD HO-37
Especificaciones
- ID de la carcasa0.375 pulg.
- MaterialAcero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
- Diámetro de ranuraDe 0.3950 a 0.3990 pulg.
- Ancho de ranuraDe 0.0290 a 0.0320 pulg.
- Diámetro exterior libreDe 0.4100 a 0.4250 pulg.
- TipoINTERNO
- DiseñoTerminales estándar
- EstiloInstalado axialmente
- UPC_NO72171701918
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad