HO-62ST PA B1M

Rotor Clip
HO-62ST PA B1M

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.625 pulg., 0.6630 a 0.6670 pulg. de diámetro de ranura, 0.0390 a 0.0420 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626090
No. Fabricante HO-62ST PA B1M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-62ST PA B1M

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.625 pulg., 0.6630 a 0.6670 pulg. de diámetro de ranura, 0.0390 a 0.0420 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626090
No. Fabricante HO-62ST PA B1M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-62ST PA B1M ANILLO RET

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    0.625 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 0.6630 a 0.6670 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0390 a 0.0420 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 0.6890 a 0.7040 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Help us improve this product

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo