HO-100 STZD

Rotor Clip
HO-100 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.000 in, 1.0630 a 1.0690 in Diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626280
No. Fabricante HO-100 STZD
Precio1.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-100 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.000 in, 1.0630 a 1.0690 in Diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626280
No. Fabricante HO-100 STZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STZD HO-100

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 1.0630 a 1.0690 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.1010 a 1.1260 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo