HO-131 STPA

Rotor Clip
HO-131 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.312 pulg., 1.3920 a 1.4000 pulg. de diámetro de ranura, 0.0560 a 0.0600 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626330
No. Fabricante HO-131 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-131 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.312 pulg., 1.3920 a 1.4000 pulg. de diámetro de ranura, 0.0560 a 0.0600 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626330
No. Fabricante HO-131 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-131 STPA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.312 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 1.3920 a 1.4000 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0560 a 0.0600 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.4360 a 1.4810 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo