HO-81 SS

Rotor Clip
HO-81 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.812 in, 0.8590 a 0.8650 in Diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00626468
No. Fabricante HO-81 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-81 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.812 in, 0.8590 a 0.8650 in Diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00626468
No. Fabricante HO-81 SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-81 SS

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    0.812 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 0.8590 a 0.8650 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 0.8910 a 0.9160 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo