Motion
HO-93 SS

Rotor Clip
HO-93 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.938 in, 0.9970 a 1.0030 in Diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00626516
No. Fabricante HO-93 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-93 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.938 in, 0.9970 a 1.0030 in Diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00626516
No. Fabricante HO-93 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-93 SS

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    0.938 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 0.9970 a 1.0030 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.0310 a 1.0560 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo