HO-206 STPA

Rotor Clip
HO-206 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.062 pulg., 2.1800 a 2.1920 pulg. de diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626582
No. Fabricante HO-206 STPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-206 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.062 pulg., 2.1800 a 2.1920 pulg. de diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626582
No. Fabricante HO-206 STPA

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-206 STPA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.062 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 2.1800 a 2.1920 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.2500 a 2.3200 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo