Motion
HO-206 STZD

Rotor Clip
HO-206 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.062 in, 2.1800 a 2.1920 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626585
No. Fabricante HO-206 STZD
Precio1.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-206 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.062 in, 2.1800 a 2.1920 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626585
No. Fabricante HO-206 STZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-206 STZD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.062 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 2.1800 a 2.1920 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.2500 a 2.3200 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • UPC_NO
    72171701802

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo