HO-225 STZD

Rotor Clip
HO-225 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.250 in, 2.3760 a 2.3880 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626609
No. Fabricante HO-225 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-225 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.250 in, 2.3760 a 2.3880 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626609
No. Fabricante HO-225 STZD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
La cantidad seleccionada requiere una solicitud de presupuesto.
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STZD HO-225

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.250 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 2.3760 a 2.3880 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.4600 a 2.5300 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • UPC_NO
    72171703096

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo