HO-244ST ZD B500

Rotor Clip
HO-244ST ZD B500

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.440 in, 2.5780 a 2.5900 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626636
No. Fabricante HO-244ST ZD B500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-244ST ZD B500

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.440 in, 2.5780 a 2.5900 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626636
No. Fabricante HO-244ST ZD B500
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-244ST ANILLO B500 RET ZD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.440 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 2.5780 a 2.5900 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.6720 a 2.7420 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo