HO-268ST PA B500

Rotor Clip
HO-268ST PA B500

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.688 pulg., 2.8420 a 2.8540 pulg. de diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626665
No. Fabricante HO-268ST PA B500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-268ST PA B500

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.688 pulg., 2.8420 a 2.8540 pulg. de diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626665
No. Fabricante HO-268ST PA B500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-268ST ANILLO B500 RET PA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.688 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 2.8420 a 2.8540 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1030 a 0.1080 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.9500 a 3.0200 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo