HO-162 SS

Rotor Clip
HO-162 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.625 in, 1.7200 a 1.7300 in Diámetro de ranura, 0.0680 a 0.0720 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00626768
No. Fabricante HO-162 SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-162 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.625 in, 1.7200 a 1.7300 in Diámetro de ranura, 0.0680 a 0.0720 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00626768
No. Fabricante HO-162 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-162 SS

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.625 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 1.7200 a 1.7300 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0680 a 0.0720 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.7790 a 1.8390 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo