HO-300ST PA B100

Rotor Clip
HO-300ST PA B100

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.000 pulg., 3.1760 a 3.1880 pulg. de diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626790
No. Fabricante HO-300ST PA B100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-300ST PA B100

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.000 pulg., 3.1760 a 3.1880 pulg. de diámetro de ranura, 0.1030 a 0.1080 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626790
No. Fabricante HO-300ST PA B100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-300ST ANILLO B100 RET PA

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    3.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 3.1760 a 3.1880 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1030 a 0.1080 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 3.2950 a 3.3650 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    100 por bolsa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo