Motion
HO-354ST ZD B100

Rotor Clip
HO-354ST ZD B100

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.543 in, 3.7700 a 3.7820 in Diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626861
No. Fabricante HO-354ST ZD B100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-354ST ZD B100

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 3.543 in, 3.7700 a 3.7820 in Diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00626861
No. Fabricante HO-354ST ZD B100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-354ST ANILLO B100 RET ZD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    3.543 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 3.7700 a 3.7820 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1200 a 0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 3.8810 a 3.9910 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    100 por bolsa
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo