Motion
HO-412ST PA

Rotor Clip
HO-412ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 4.125 pulg., 4.3590 a 4.3710 pulg. de diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626906
No. Fabricante HO-412ST PA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-412ST PA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 4.125 pulg., 4.3590 a 4.3710 pulg. de diámetro de ranura, 0.1200 a 0.1250 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00626906
No. Fabricante HO-412ST PA
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-412ST PA MB10 10 BOLSO PARA PC

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    4.125 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 4.3590 a 4.3710 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1200 a 0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 4.4930 a 4.6230 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Cantidad del paquete
    10 por bolsa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo