HO-625 STPA

Rotor Clip
HO-625 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 6.250 pulg., 6.5220 a 6.5380 pulg. de diámetro de ranura, 0.1740 a 0.1820 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00627089
No. Fabricante HO-625 STPA
Precio47.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-625 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 6.250 pulg., 6.5220 a 6.5380 pulg. de diámetro de ranura, 0.1740 a 0.1820 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00627089
No. Fabricante HO-625 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-625ST ANILLO RET PD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    6.250 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 6.5220 a 6.5380 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1740 a 0.1820 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 6.8150 a 6.9750 pulg.
  • Tipo
    Interno
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • UPC_NO
    72171733798

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo