HO-250 SS

Rotor Clip
HO-250 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.500 in, 2.6420 a 2.6540 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00627180
No. Fabricante HO-250 SS
Precio57.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-250 SS

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 2.500 in, 2.6420 a 2.6540 in Diámetro de ranura, 0.0860 a 0.0910 in Ancho de ranura, Material de acero
Artículo MI #00627180
No. Fabricante HO-250 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET HO-250 SS

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    2.500 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro de ranura
    De 2.6420 a 2.6540 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0860 a 0.0910 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 2.7450 a 2.8150 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo