HO-775 STPA

Rotor Clip
HO-775 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 7.750 pulg., 8.0920 a 8.1080 pulg. de diámetro de ranura, 0.2090 a 0.2170 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00627234
No. Fabricante HO-775 STPA
Precio98.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO-775 STPA

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 7.750 pulg., 8.0920 a 8.1080 pulg. de diámetro de ranura, 0.2090 a 0.2170 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #00627234
No. Fabricante HO-775 STPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET STPA HO-775

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    7.750 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Diámetro de ranura
    De 8.0920 a 8.1080 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.2090 a 0.2170 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 8.4550 a 8.6350 pulg.
  • Tipo
    INTERNO
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo