BHO-162 STZD

Rotor Clip
BHO-162 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.625 in, 1.7200 a 1.7300 in Diámetro de ranura, 0.1000 a 0.1050 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00627697
No. Fabricante BHO-162 STZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
BHO-162 STZD

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 1.625 in, 1.7200 a 1.7300 in Diámetro de ranura, 0.1000 a 0.1050 in Ancho de ranura, Acero al carbono - Material de revestimiento de dicromato de zinc
Artículo MI #00627697
No. Fabricante BHO-162 STZD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO RET BHO-162 STZD

Especificaciones

  • ID de la carcasa
    1.625 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de dicromato de zinc
  • Diámetro de ranura
    De 1.7200 a 1.7300 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.1000 a 0.1050 pulg.
  • Diámetro exterior libre
    De 1.7790 a 1.8390 pulg.
  • Diseño
    Terminales estándar
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo